キャスター付きキッチン作業台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック(ツヤなし) 注文コード44359640 品番RPSST-8040C(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター
天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板)
キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー
折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません)
ゴミ箱上ラックとしても活躍
重くなっても動かしやすい重量キャスター採用

用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業 幅(mm)800 質量(kg)9.5 ブラック(ツヤなし) 高さ(mm)845 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)400 耐荷重(kg)20 材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板 耐熱温度(℃)天板:約200 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74
取扱説明書:(0.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする