Bluetooth5.1 ワイヤレステンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44359789 品番IC-KP10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。
Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。
146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。
充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)
Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。

寸法(mm)146×114×13 シルバーブラック 質量(g)147 接続方式Bluetooth5.1 連続使用時間(時間)80 キー方式パンタグラフ 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台 操作距離10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする