PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
44360367
品番
PLT1.5I-CAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能を持った結束バンドです。
食品衛生法にも適合します。
外部試験機関において、抗菌、防カビ、抗ウイルス試験を実施し性能は確認済みです。
用途
清潔さが求められる様々な環境や機器での使用に。
トラスコ品番
574-3576
材質
抗菌ナイロン66
長さ(mm)
142
幅(mm)
3.6
色
ナチュラル
質量(g)
78
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
35
厚さt(mm)
1.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])
178(18.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能
関連資料:
PAN-CLEANチラシ(0.7MB)