PLT4S-CAM 抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN PANDUIT(パンドウイット) 44360394 PLT4S-CAM 抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN PANDUIT(パンドウイット) 44360394 PLT4S-CAM 抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN PANDUIT(パンドウイット) 44360394

抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード44360394 品番PLT4S-CAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能を持った結束バンドです。
食品衛生法にも適合します。
外部試験機関において、抗菌、防カビ、抗ウイルス試験を実施し性能は確認済みです。

用途清潔さが求められる様々な環境や機器での使用に。 トラスコ品番574-2087 材質抗菌ナイロン66 長さ(mm)368 幅(mm)4.8 ナチュラル 質量(g)216 使用温度範囲(℃)-60〜85 最大結束径(Φmm)102 厚さt(mm)1.3 ループ引張強度規格値(N[kgf])222(22.7) RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能
関連資料:PAN-CLEANチラシ(0.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする