Y型裸圧着端子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法B(mm)4.5 寸法W(mm)6.2 注文コード44360620 品番Y2-3.5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は寸法B・寸法Wなど10種類から選べます 他の種類を見る

電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。

種類裸圧着端子 寸法L(mm)16 端子形状Y型 寸法D(Φmm)4 寸法B(mm)4.5 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)6.2 寸法d(Φmm)2.3 寸法E(Φmm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする