丸型裸圧着端子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法B(mm)4.5 注文コード44360708 品番R1.25-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は寸法B・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。

種類裸圧着端子 寸法L(mm)11.5 端子形状丸型 寸法D(Φmm)3.4 寸法B(mm)4.5 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)5.5 寸法d(Φmm)1.7 寸法E(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする