BAG-U52BK PCキャリングバック サンワサプライ 44361466

PCキャリングバック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44361466 品番BAG-U52BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

コストパフォーマンスに優れたシンプルなパソコンバッグ。
15.6型ワイドノートパソコンも収納できます。
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。
フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。

材質表装/ポリエステル 寸法(mm)パソコン収納部/W390×D60×H280 質量(g)510 外寸(mm)W405×D100×H300 内寸(mm)(前ポケット)W335×D30×H220 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44361466
2015-09-08
用途:
ノートパソコンの移動の際

黒で、どんな場面にも使えます。無難な商品だと思います。

対象商品:
44361466
2014-05-26
用途:
PCキャリングバッグ

PC用と有りますが、バンド活動のBOSSギターエフェクター運搬用に重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする