BAG-P20S 衝撃吸収PCバック(16.4型ワイド) サンワサプライ 44361825

衝撃吸収PCバック(16.4型ワイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44361825 品番BAG-P20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

開いてすぐにパソコンが使える衝撃吸収インナーケース。

適合機種16.4型ワイドまでのノートパソコン 材質ポリウレタン、ポリエステル シルバー 質量(g)約570 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×70×310 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)387×270×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする