S-1000 セーフティスニーカー LC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード44361907 品番E1000AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

カカトが踏める&蒸れにくい!
ニット製のアッパーでフィット感と通気性が良い安全スニーカーです。
インジェクション製法で底はがれが起きにくい形状。
ハニカム構造のインソールはクッション性も◎。

用途軽作業用 形状ローカット ブルー サイズ(cm)26 材質(アッパー)ニット 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)460 機能通気性、クッション性 材質(先芯) 材質(インソール)EVA 甲被タイプひもタイプ 足囲3E 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする