モノタロウの ガラス・樹脂・金属容器
モノタロウの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
モノタロウの バッグインコンテナ関連
フタ バッグインコンテナ用
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44362204
品番
BIC20LWOH
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
モノタロウのバッグインコンテナに使用可能なフタです。
用途に合わせて穴ありタイプと穴なしタイプを使い分けてください。
材質
ポリピロピレン
容量(L)
20用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×356×62
タイプ
穴なし
商品タイプ
フタ
用途
薬品、液体などの管理に
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった