曜日別特売
KB-T6POE-03BK PoE CAT6LANケーブル サンワサプライ 44362857

KB-T6POE-03BK PoE CAT6LANケーブル サンワサプライ 44362857
KB-T6POE-03BK PoE CAT6LANケーブル サンワサプライ 44362857
KB-T6POE-03BK PoE CAT6LANケーブル サンワサプライ 44362857

PoE CAT6LANケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード44362857品番KB-T6POE-03BK
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル

規格CAT6ケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)6.4爪折れ防止ブラックコネクタ結線方式ストレート結線構造より線(撚線)給電方式PoE対応導体サイズ(AWG[mm2])22トラスコ品番835-3066コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードアズワン品番64-0868-58適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)PoE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44362911
2020-10-03
用途: 電気工事
伸光電建建設業・工事業

部品単価が高い、安く成れば快適に使用できると思う。

対象商品 : 44362902
2020-08-19
用途: 防犯カメラ
松井建築建設業・工事業

レコーダーとカメラの接続に使ったのですが、特になんの違和感もなく使うことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする