木製フィッティングルーム ラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード44363018 品番2318-1030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

側板が無いため、見た目に圧迫感のないデザイン。限られたスペースを有効に使用できます。
鏡・15W相当LED(背面下側中央より約2.9mコードが出ます。)
カーテンレール・1点掛けフック付き
カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)

材質木製(強化コート紙貼り) 厚さ(mm)( 鏡)5 質量(kg)33 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×86×206/ステージ:80×79.5×11 寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)61×152
注意
※天井板は付いていません。
※カーテンは別途2枚必要です(61-139-4-1〜3)
※高さ190cmのカーテンはご使用になれません。
※営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。
※お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
北海道地方数量1につき ¥6,370 / 税込 ¥7,007
沖縄地方数量1につき ¥7,980 / 税込 ¥8,778
離島数量1につき ¥7,980 / 税込 ¥8,778

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする