Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
100
色
ホワイト
注文コード
44363051
品番
WTF19227W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
定格電圧・色・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
接地2P 15/20A 250V
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
100
形状
平刃タイプ/抜止タイプ
色
ホワイト
仕様
100V用、15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント、「入」「切」表示
種別
スイッチB 20A 300V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44363051
WTF19227W
41034996
WTF19227W
こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました