画像準備中

UVカットサンバイザー4t〜大型車

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44363359 品番 503807
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!
UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け
改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります

用途内装パーツ 材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABS レトログリーン サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:590×3×190 取付方向左右共用 適合車種4tから大型車
注意
※本製品はクリップとヒンジ接合部のネジを締緩(ていかん)調整をしてから使用する商品です
※ご使用前必ずバイザー部分が開閉可能か動作確認をお願いします
※ネジの締上げ過ぎによるバイザー本体及びクリップの破損や、緩め過ぎによる脱落等で発生したトラブルに関して、一切の保証は致しかねますので予めご了承下さい。
※夜間及びトンネル内等は極端に視界が悪くなりますので使用しないでください
※純正サンバイザーの形状等が原因で本製品が取付出来ない場合がございますのでお車側形状をご確認の上お求めください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
キャンターに使用
運輸・通信業

純正のサンバイザーを一旦取り外し、はめ込みました。見た目純正かと思うような装着感・使用感です。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする