Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
44363569
品番
EEAGA1E100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流
用途
産業用機器
電圧
25Vdc
直径(Φmm)
4
高さ(mm)
7
シリーズ
GA
定格寿命(時間)
1000
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55〜+105
リード(mm)
間隔:1.5
漏れ電流(μA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、スルーホール
リップル電流(mA)
33
静電容量(μF)
10