SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 内装工事関連
SK(新潟精機)の 内装用サポートリフター
サポートリフタ 足軽
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44363605
品番
SLF-A290
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。
足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。
本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。
用途
養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。
材質
本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C
耐荷重(kg)
最大25
最大伸長(mm)
3000