GP-DPAS1GL/G LED搭載ゲーミングディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 44363754

GP-DPAS1GL/G LED搭載ゲーミングディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 44363754
GP-DPAS1GL/G LED搭載ゲーミングディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 44363754

LED搭載ゲーミングディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード44363754品番GP-DPAS1GL/G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

GP-DPAGシリーズは、LEDを内蔵しておりアームを光らせて机上をゲーミング色に装飾できます。ゲーミングモニター『GigaCrysta』にも対応しています
LEDを搭載し、机上をゲーミング色に装飾できます。発光色、発光パターンは選択可能です。各社のゲーミングモニターにも対応しています。
最大32インチ、重さ9kgのディスプレイに対応
アイ・オー・データ機器製ディスプレイの使用推奨ねじ(M4x10mm)を同梱しております。ネジが合わない!といったトラブルを防止し、ご購入後すぐにご使用いただけます。

付属品・アーム本体上部×1(A)・アーム本体下部×1(B)・クランプ×1(C)・VESAアタッチメント×1(D)・アーム本体下部用ケーブルフォルダー×1(E)・グロメット用ハンドル×1(F)・グロメット用アタッチメント金具×1(G)・グロメット固定用ネジM8×105mm×1(H)・グロメット用下部金具×1(I)・アタッチメント固定用ねじ(M6×12mm)×4(J)・ゴムシール×2(K)・六角レンチ4mm×1(L)・六角レンチ5mm×1(M)・VESA固定用ねじ(M4×12mm×4(M-A)、M5×12mm×4(M-B)、M4×10mm×4(M-D))・VESA固定用ワッシャ×4(M-C)・取扱説明書×1仕様垂直方向(チルト):+40°~-40°、水平方向(スイベル):+90°~-90°材質アルミニウム(アーム部のみ、他は鉄)スペースグレー取付方式(天板)クランプ式、グロメット式使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)最大外形寸法(mm)(展開時)117×575×622 mm本体質量(kg)(クランプ式)約3.2、(グロメット式)約2.8(VESAアタッチメント含む)保証期間6か月天板厚さ(mm)(取付可能)10~85(クランプ式)、10~80(グロメット式)USBケーブル(m)USB Standard-A x1(LED給電用 DC5V/0.5A):1.5VESAマウント(mm)75×75 、100×100LED20種類の点灯モード、ON/OFF機能、本体のタッチパネルで操作、設定保存機能あり適合モニターサイズ(サイズ)17~32inch、(質量)2~9kg回転角度(°)(ローテーション)+180~-180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする