SD microSDカードリーダ USB-A 70cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44363797 品番USR-ASD2/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
USB-Aコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。
PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。
デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な
70cmのロングケーブル採用。

材質アルミニウム+PVC ブラック 質量(g)約34 対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS 対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook 保証期間購入日より6ヶ月 対応メディアSDカード(512MB〜2GB)、SDHCカード(4GB〜32GB)、SDXCカード(64GB〜1TB)、microSDカード(512MB〜2GB)、microSDHCカード(4GB〜32GB)、microSDXCカード(64GB〜1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く) コネクタUSB-A ケーブル長(cm)約70
注意
※読み書き中は熱くなりますが故障ではありません。
※本製品を外すときは必ずコネクタをしっかり持って外してください。
※本製品を使用中に発生をしたデータやプログラムの損失や機器の故障につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品はすべてのPCで使用できることを保証するものではございません。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換をさせていただきます。
※それ以上の責任はご容赦をいただきますようお願い致します。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※製品保証は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする