曜日別特売

鋼加工用ハイブリッドサーメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質PV720厚さ(mm)3.97注文コード44363814品番CCGT09T302EL-U PV720
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質PV720厚さ(mm)3.97材質(本体)PV720穴径(Φmm)4.4内接円直径(Φmm)9.525勝手左勝手コーナー半径(mm)0.2チップ形状ひし形頂角80°逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする