USB Type-CtoA変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44363964 品番 USA-10G2C/SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。
USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。
お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。
USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。
最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。
大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。
USBメモリなどを接続したときに隣の機器の邪魔になりにくいケーブルタイプ。

ブラック 規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠 対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。 対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット 保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。 ケーブル長(cm)5 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB A(メス)
注意
※ポータブルHDD等、消費電力が高い機器は使用できない場合があります。
※本製品を使用するには端末側がホスト機能に対応している必要があります。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障などにつきましては、一切の保証ができかねます。
※本製品はすべてのスマートフォン、タブレットでの組み合わせで使用できることを保証するものではございません。
※製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする