3/22より値下げ!現場を応援

88107 クリーパー SIGNET(シグネット) 44365063 88107 クリーパー SIGNET(シグネット) 44365063

クリーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44365063 品番88107
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) 値下げ
8,098
耐荷重(kg)150 適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126 全長(mm)1030 質量(kg)6.3 タイプ3段階リクライニング 全幅(mm)430 全高(mm)115 キャスター径(Φmm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44365063
2017-05-16
用途:
船の底部のメンテナンス時に使用

船の底部のイ貝やゴミ取り作業時に使用しています。頭部の角度調節がもう少し出来ると良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする