※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNU-125 GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) ナンシン 44365115 GNU-125 GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) ナンシン 44365115

GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44365115 品番 GNU-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 車輪幅(mm)30 材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC ボス幅H(mm)56 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)ナイロン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44365151
2016-08-12
用途:
スーツケースの車の取替え

少し加工しました、元のようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする