ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44365142
品番
GNU-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
車輪幅(mm)
30
材質(車輪)
樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
適合品番
STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC
ボス幅H(mm)
42
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
ナイロン