明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
室外機アンダーシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44366116
品番
ホワイトウッド
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
省エネ。エアコンの効率アップ。太陽光を反射。お手入れしやすい防水性。耐候性あり、丈夫で長持ち。
材質
表面:塩化ビニール樹脂、中間層:特殊ガラス繊維・塩化ビニール樹脂、裏面:ポリエステル
色
ホワイト
温度(℃)
遮熱効果:24
寸法(cm)
90×90
反射防止率(%)
約70
注意
※作業は2人以上で行ってください。
※エアコンのスイッチをきってください。
※室外機を少しもちあげ、架台の下に本製品を挟みこんでください。