京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
自動盤用溝入れチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1215
材質(本体)
PR1215
適合ホルダ
KGBFL...-16F・KGBFSR...-16
注文コード
44370464
品番
GBF32L145-005 PR1215
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合ホルダ
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1215
材質(本体)
PR1215
適合ホルダ
KGBFL...-16F・KGBFSR...-16
寸法RE(mm)
0.05
寸法CW(mm)
1.45(-0.02〜+0.02)
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(Φmm)
4.4
コーナー数
3
寸法IC(mm)
9.525
寸法CDX(mm)
2.7