※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
平成カラン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44371792
品番
652-001-13
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
黄銅
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
53
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
15
寸法A
G1/2
寸法E(mm)
30