京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
外径・内径 浅溝入加工用工具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合ホルダ
KGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)
注文コード
44373203
品番
GBA32R075-005 PR1625
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ホルダ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1625
材質(本体)
PR1625
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(Φmm)
4.4
適合ホルダ
KGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)
寸法RE(mm)
0.05
寸法CW(mm)
0.75(-0.025〜+0.025)
寸法IC(mm)
9.525
寸法CDX(mm)
2