外径・内径 浅溝入加工用工具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)適合ホルダKGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)注文コード44373228品番GBA32R100-005 PR1625
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質PR1625材質(本体)PR1625寸法S(mm)3.18寸法D1(Φmm)4.4適合ホルダKGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)寸法RE(mm)0.05寸法CW(mm)1(-0.025~+0.025)寸法IC(mm)9.525寸法CDX(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする