曜日別特売

外径・内径 浅溝入加工用工具

外径・内径 浅溝入加工用工具 - 京セラ
材質PR1625材質(本体)PR1625内容量1箱(10個)
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
適合ホルダ
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44373185GBA32R050-005 PR16253.184.4KGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)0.050.5(0~+0.05)
27,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44373194GBA32L050-005 PR16253.184.4KGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径)0.050.5(0~+0.05)
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373203GBA32R075-005 PR16253.184.4KGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)0.050.75(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44373219GBA32L075-005 PR16253.184.4KGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径)0.050.75(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373228GBA32R100-005 PR16253.184.4KGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)0.051(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
44373237GBA32L100-005 PR16253.184.4KGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径)0.051(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373246GBA32R125-020 PR16253.184.4KGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)0.21.25(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373255GBA32L125-020 PR16253.184.4KGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径)0.21.25(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
44373264GBA32R140-020 PR16253.184.4KGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)0.21.4(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373273GBA32L140-020 PR16253.184.4KGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径)0.21.4(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373289GBA32R150-020 PR16253.184.4KGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)0.21.5(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44373298GBA32L150-020 PR16253.184.4KGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径)0.21.5(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373307GBA32R200-020 PR16253.184.4KGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)0.22(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44373316GBA32L200-020 PR16253.184.4KGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径)0.22(-0.025~+0.025)
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373325GBA43R125-010 PR16254.765.5KGBAR...22-15・KGBAR...22-15JCT・KGBASL...22-15・KIGBAL...220.11.25(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373334GBA43L125-010 PR16254.765.5KGBAL...22-15・KGBAL...22-15JCT・KGBASR...22-15・KIGBAR...220.11.25(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373343GBA43R125-020 PR16254.765.5KGBAR...22-15・KGBAR...22-15JCT・KGBASL...22-15・KIGBAL...220.21.25(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
44373359GBA43L125-020 PR16254.765.5KGBAL...22-15・KGBAL...22-15JCT・KGBASR...22-15・KIGBAR...220.21.25(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373368GBA43R140-020 PR16254.765.5KGBAR...22-15・KGBAR...22-15JCT・KGBASL...22-15・KIGBAL...220.21.4(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373377GBA43L140-020 PR16254.765.5KGBAL...22-15・KGBAL...22-15JCT・KGBASR...22-15・KIGBAR...220.21.4(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
44373386GBA43R150-010 PR16254.765.5KGBAR...22-15・KGBAR...22-15JCT・KGBASL...22-15・KIGBAL...220.21.5(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
44373395GBA43L150-010 PR16254.765.5KGBAL...22-15・KGBAL...22-15JCT・KGBASR...22-15・KIGBAR...220.21.5(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373404GBA43R150-020 PR16254.765.5KGBAR...22-15・KGBAR...22-15JCT・KGBASL...22-15・KIGBAL...220.21.5(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
44373413GBA43L150-020 PR16254.765.5KGBAL...22-15・KGBAL...22-15JCT・KGBASR...22-15・KIGBAR...220.21.5(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373429GBA43R175-020 PR16254.765.5KGBAR...22-15・KGBAR...22-15JCT・KGBASL...22-15・KIGBAL...220.21.75(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
44373438GBA43L175-020 PR16254.765.5KGBAL...22-15・KGBAL...22-15JCT・KGBASR...22-15・KIGBAR...220.21.75(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373447GBA43R200-020 PR16254.765.5KGBAR...22-15・KGBAR...22-15JCT・KGBASL...22-15・KIGBAL...220.22(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
44373456GBA43L200-020 PR16254.765.5KGBAL...22-15・KGBAL...22-15JCT・KGBASR...22-15・KIGBAR...220.22(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373465GBA43R250-030 PR16254.765.5KGBAR...22-25T5・ KGBAR...22-25JCT・ KGBASL...22-25T5・ KIGBAL...220.32.5(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373474GBA43L250-030 PR16254.765.5KGBAL...22-25T5・ KGBAL...22-25JCT・ KGBASR...22-25T5・ KIGBAR...220.32.5(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
44373483GBA43R300-030 PR16254.765.5KGBAR...22-25T5・ KGBAR...22-25JCT・ KGBASL...22-25T5・ KIGBAL...220.33(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
44373499GBA43L300-030 PR16254.765.5KGBAL...22-25T5・ KGBAL...22-25JCT・ KGBASR...22-25T5・ KIGBAR...220.33(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373508GBA43R400-040 PR16254.765.5KGBAR...22-35・KGBAR...22-35JCT・KGBASL...22-35・KIGBAL...220.44(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373517GBA43L400-040 PR16254.765.5KGBAL...22-35・KGBAL...22-35JCT・KGBASR...22-35・KIGBAR...220.44(-0.025~+0.025)
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373526GBA43L100-050R PR16254.765.5KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)0.51(-0.025~+0.025)
49,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373535GBA43R100-050R PR16254.765.5KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)0.51(-0.025~+0.025)
49,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373544GBA43L150-075R PR16254.765.5KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)0.751.5(-0.025~+0.025)
49,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373553GBA43R150-075R PR16254.765.5KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)0.751.5(-0.025~+0.025)
49,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373569GBA43L200-100R PR16254.765.5KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)12(-0.025~+0.025)
49,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373578GBA43R200-100R PR16254.765.5KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)12(-0.025~+0.025)
49,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373587GBA43L300-150R PR16254.765.5KGBAR…22-25T5・ KGBASL …22-25T5・ KGBAR…22-25・ KGBASL …22-25・ KIGBAL …221.53(-0.025~+0.025)
49,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373596GBA43R300-150R PR16254.765.5KGBAR…22-25T5・ KGBASL …22-25T5・ KGBAR…22-25・ KGBASL …22-25・ KIGBAL …221.53(-0.025~+0.025)
49,200
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44373605GBA43R150-020GM PR16254.765.5KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)0.21.5(-0.025~+0.025)
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
44373614GBA43L150-020GM PR16254.765.5KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)0.21.5(-0.025~+0.025)
30,300
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44373623GBA43R200-020GM PR16254.765.5KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)0.22(-0.025~+0.025)
30,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373639GBA43L200-020GM PR16254.765.5KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)0.22(-0.025~+0.025)
30,300
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44373648GBA43R250-030GM PR16254.765.5KGBAR…22-25T5・ KGBASL …22-25T5・ KGBAR…22-25・ KGBASL …22-25・ KIGBAL …220.32.5(-0.025~+0.025)
30,300
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44373657GBA43L250-030GM PR16254.765.5KGBAR…22-25T5・ KGBASL …22-25T5・ KGBAR…22-25・ KGBASL …22-25・ KIGBAL …220.32.5(-0.025~+0.025)
30,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44373666GBA43R300-030GM PR16254.765.5KGBAR…22-25T5・ KGBASL …22-25T5・ KGBAR…22-25・ KGBASL …22-25・ KIGBAL …220.33(-0.025~+0.025)
30,300
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44373675GBA43L300-030GM PR16254.765.5KGBAR…22-25T5・ KGBASL …22-25T5・ KGBAR…22-25・ KGBASL …22-25・ KIGBAL …220.33(-0.025~+0.025)
30,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする