画像準備中

外径・内径 浅溝入加工用工具

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合ホルダKGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径) 注文コード44373255 品番GBA32L125-020 PR1625
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合ホルダなど52種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1625 材質(本体)PR1625 寸法S(mm)3.18 寸法D1(Φmm)4.4 適合ホルダKGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径) 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)1.25(-0.025〜+0.025) 寸法IC(mm)9.525 寸法CDX(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする