画像準備中

外径・内径 浅溝入加工用工具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合ホルダKGBAL...22-25T5・ KGBAL...22-25JCT・ KGBASR...22-25T5・ KIGBAR...22 注文コード44373474 品番GBA43L250-030 PR1625
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適合ホルダなど52種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1625 材質(本体)PR1625 寸法S(mm)4.76 寸法D1(Φmm)5.5 適合ホルダKGBAL...22-25T5・ KGBAL...22-25JCT・ KGBASR...22-25T5・ KIGBAR...22 寸法RE(mm)0.3 寸法CW(mm)2.5(-0.025〜+0.025) 寸法IC(mm)12.7 寸法CDX(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする