曜日別特売

MEGA COAT CBN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.4チップ形状ひし形頂角80°注文コード44373718品番CNGM120404ME-HH KBN05M
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質KBN05M厚さ(mm)4.76材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状Eコーナー半径(mm)0.4チップ形状ひし形頂角80°寸法LE(mm)2.6コーナー数2逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする