曜日別特売
0721-20 ゴムパッキン カクダイ 44374626

 

0721-20 ゴムパッキン カクダイ 44374626
0721-20 ゴムパッキン カクダイ 44374626

ゴムパッキン

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)20
内容量1個注文コード44374626品番0721-20
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥42
販売価格(税別)
38
材質EPDM硬度85°外径(Φmm)20使用温度(℃)1~80適合20用厚さ(mm)4最高使用温度(℃)80商品タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 水道の・・・
運輸・通信業

水道のバルブのコマのパッキンに購入しました。1個単位で購入出来るのもいいです。

1が参考にしています
2025-12-06
用途: DIY作業

普通に使えます。一個あたりも妥当な価格ですが、ばら売りではなく、複数個でもう少し安い方が良い

対象商品 : 44374617
2024-02-11
用途: 混合水栓(2バルブ水栓)お湯側の水栓パッピンの取り替え
その他業種

ホームセンタでは13,20,は売っていましたが、ユニットバスに合う17用のパッキンがなくて探しました。ばっちりでした。

対象商品 : 40493573
2022-04-05
用途: 蛇口の水漏れ修理
サービス業

蛇口からの水漏れ発生となり、内部パッキン交換用に購入
こま一式交換が手軽であるが、パッキン交換が安価である

3が参考にしています
対象商品 : 40493573
2021-08-09
用途: 蛇口パッキン交換

今まで使っていたものですが、ホームセンターで購入するよりも低価格で手に入りました。

対象商品 : 44374617
2020-08-31
用途: ガゼボ用屋根補修

ガゼボのトタン屋根固定ネジ用パッキンとして購入。このサイズはなかなかなく、水道用補修部品ですが、ゴムの耐候性を考慮して採用。耐久性はこれこら様子を見ていきます。

1が参考にしています
対象商品 : 44374626
2019-11-04
用途: N-VANのM6ボルトのクッションとして使用

硬さ、クッション性能とも申し分なし。同時購入した類似商品と比べても遜色なし。(こちらが安い)

対象商品 : 40493573
2019-03-29
用途: 水道蛇口メンテ
久保鮨

パッキン交換に水道の元を止めるので、
三角パッキンと合わせて、こちらのゴムパッキンも交換した。
使用頻度にもよるが必ずへたって来る部品なので
交換時は迷わず全部すぱっと取り替えるほうが
あとあとのメンテが楽です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする