固定コマパッキン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード44374872 品番9074KK
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。 材質EPDM、ステンレス タイプ寒冷地対応 使用温度(℃)1〜80 最高使用温度(℃)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44374872
2021-03-11
用途:
寒冷地用の一般蛇口のパッキン交換
サービス業

ネジを強く締めるとゴムが膨らんで直径が小さくなってくるので、どこまで締め付けて良いのか悩みます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする