※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
固定コマパッキン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
44374897
品番
9174KK
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。
材質
EPDM、ステンレス
タイプ
寒冷地対応
使用温度(℃)
1〜80
最高使用温度(℃)
80