定流量パッキン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)2 注文コード44375913 品番794-061-2
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は流量など9種類から選べます 他の種類を見る

呼13の平パッキンと互換できます。
シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。
使用水圧により、最大30%の流量公差があります。

抹茶 流量(L/min)2 用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。 材質シリコンゴム、POM 水圧最低必要水圧:0.15MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44375992
2016-06-18
用途:
平パッキンの代用として

家庭の節水対策で使用します。
平パッキンの代用として、はめ込み
1分10Lの流量に節水。
大変、重宝しております!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする