京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 専用カッター
京セラの 座ぐり工具・カッター
面取りアタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
S25-DRV215M-O-06・S25-DRV220M-O-06(ドリル)
注文コード
44376554
品番
DRV-CH22
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):21.2
適合機種
S25-DRV215M-O-06・S25-DRV220M-O-06(ドリル)
適合チップ
CH0503-45
寸法BD(mm)
49
寸法LF(mm)
30