京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 専用カッター
京セラの 座ぐり工具・カッター
面取りアタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
S32-DRV265M-O-09・S32-DRV270M-O-09(ドリル)
注文コード
44376606
品番
DRV-CH27
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):26
適合機種
S32-DRV265M-O-09・S32-DRV270M-O-09(ドリル)
適合チップ
CH0503-45
寸法BD(mm)
64
寸法LF(mm)
35