京セラ
高能率鋼加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44377507
品番
4MFR035-095-R02
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
タイプ
-
シャンク径公差
h5
寸法LF(mm)
60
寸法RE(mm)
0.2
寸法DC(mm)
3.5(-0.015~0)
寸法DN(mm)
3.7
寸法LU(mm)
11.4
寸法DCON(mm)
6
寸法APMX(mm)
9.5