周囲温度(℃)-17〜100
温度精度20℃〜45℃で±0.5℃、20℃以下または45℃以上の場合±2℃
回転速度(min-1[r.p.m])300〜3000
精度速度:±2%
タイマー1分〜99時間59分
冷却能力周囲温度より高い場合2〜3℃/分、周囲温度より低い場合0.5〜1℃/分
寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7
動作環境5〜40℃、最大相対湿度80%、結露なし
通信出力USBホスト(標準装備)
付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー
電源3極電源(標準付属)
仕様加熱・冷却、軌道:3mm、加熱率:5℃/分
アズワン品番64-0975-22