冷却インキュベーターシェーカー

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44377665 品番 ISTHBLHTSJP
参考基準価格(税別)¥418,800 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス
高速加熱、冷却および高速シェーキング能力
内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能
加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能
パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け)
ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる
クールタッチハウジング

周囲温度(℃)+4〜100 温度精度20℃〜45℃で±1℃、45℃以上の場合±2℃ 回転速度(min-1[r.p.m])300〜3000 精度速度:±2% タイマー1分〜99時間59分 冷却能力周囲温度より高い場合2〜3℃/分、周囲温度より低い場合0.5〜1℃/分 寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7 動作環境5〜40℃、最大相対湿度80%、結露なし 通信出力USBホスト(標準装備) 付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー 電源3極電源(標準付属) 仕様加熱のみ、軌道:3mm、加熱率:5℃/分 アズワン品番64-0975-21

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする