インキュベーターマイクロプレートシェーカー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44377674 品番 ISLDMPHDGLJP
参考基準価格(税別)¥392,900 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能
外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能

仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm 材質トレイ:アルミ 電源3極電源(標準付属) 精度速度:±2% 寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7 色(フタ)不透明 回転速度(min-1[r.p.m])100〜1200 動作環境5〜40℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2 周囲温度(℃)+5〜65 アズワン品番64-0975-24 タイマー1秒〜160時間

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする