画像準備中

極限環境シェーカー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44377699 品番SHEX1619DGJP
参考基準価格(税別)¥664,300 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m
特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
速度校正モードを搭載しており、再校正可能

付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm) 仕様軌道:19mm 材質トレイ:アルミ 許容荷重(kg)最大:16 電源3極電源(標準付属) 精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm 制御デジタル 寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2 回転速度(min-1[r.p.m])15〜500 動作環境-10〜60℃、最大相対湿度100% 通信出力RS232C(標準装備) アズワン品番64-0974-43 タイマー1秒〜160時間

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする