画像準備中

Light-Duty マイクロプレートシェーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44377753 品番SHLDMP03DGJP
参考基準価格(税別)¥178,100 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

薄型設計
最大で4つのマイクロプレートまたは2つのマイクロチューブラックを設定可能
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能

仕様軌道:3mm 材質トレイ:アルミ 電源3極電源(標準付属) 精度速度:±2% 制御デジタル 寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:41.3×25.4×10.2 回転速度(min-1[r.p.m])100〜1200 動作環境-10〜60℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2 アズワン品番64-0974-42 タイマー1秒〜160時間

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

OHAUS Light Duty Orbital Shakers (EN)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする