オープンシェーカー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44377769 品番SHRC0719DGJP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥379,200 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
シングル偏心ドライブ採用
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
速度校正モードを搭載しており、再校正可能

付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm) 材質トレイ:アルミ ストローク(mm)19 許容荷重(kg)最大:6.8 電源3極電源(標準付属) 精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm 制御デジタル 寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6 回転速度(min-1[r.p.m])20〜300 動作環境-10〜60℃、最大相対湿度80%、結露なし 通信出力RS232C(標準装備) アズワン品番64-0974-51 タイマー1秒〜160時間

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする