SHRK04DGJP ロッキングシェーカー オーハウス 44377778

SHRK04DGJP ロッキングシェーカー オーハウス 44377778
SHRK04DGJP ロッキングシェーカー オーハウス 44377778
SHRK04DGJP ロッキングシェーカー オーハウス 44377778
SHRK04DGJP ロッキングシェーカー オーハウス 44377778
SHRK04DGJP ロッキングシェーカー オーハウス 44377778
SHRK04DGJP ロッキングシェーカー オーハウス 44377778
SHRK04DGJP ロッキングシェーカー オーハウス 44377778
SHRK04DGJP ロッキングシェーカー オーハウス 44377778

ロッキングシェーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
アズワン品番64-0974-48
内容量1台注文コード44377778品番SHRK04DGJP
参考基準価格(税別)¥154,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ)
速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に
角度調整が可能(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能

付属品すべり止めゴムマット(32.4×25.4cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:4.5電源3極電源(標準付属)精度速度:±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:32.4×25.4、全体:42.5×25.4×14.0回転速度(min-1[r.p.m])1~50動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なしアズワン品番64-0974-48タイマー1秒~160時間傾斜角度(°)0~15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする