ロッキングシェーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 回転速度(min-1[r.p.m])1〜75 アズワン品番64-0974-46 注文コード44377787 品番SHRK07AL1JP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は回転速度・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1〜10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ)
速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に
角度調整が可能(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能

付属品すべり止めゴムマット(35.6×27.9cm) 材質トレイ:アルミ 許容荷重(kg)最大:7.3 電源3極電源(標準付属) 制御アナログ 寸法(cm)トレイ:35.6×27.9、全体:42.5×27.9×14.0 回転速度(min-1[r.p.m])1〜75 動作環境-10〜60℃、最大相対湿度80%、結露なし アズワン品番64-0974-46 タイマー1〜120分ダイヤル式 傾斜角度(°)0〜15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする