カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
クロームニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44378013
品番
9659
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
銅
用途
壁抜き配管やアングル形止水栓のニップルなどにご使用ください。
仕様
シールテープ1mm付き
商品豆知識
配管工事を支える補助部材