オーハウス
オーハウスの 撹拌・粉砕・混合関連
オーハウスの 振盪器
オーハウスの 振盪器関連品
オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【テストチューブスタイル】16mm、テストチューブラック、フルサイズ、可動
注文コード
44378417
品番
30400106
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
角度調節可能、カスタムフィットステンレス製ホルダーには取り外し可能プラスチックラックが付属しています。作業場所からシェーカーへと移動するために、ラックを簡単に取り外しできます。
収納本数(本)
チューブ:60
寸法(cm)
内部可動ラック:12.9×27.4×9.9、外部固定ラック:12.7×27.6×12.7
仕様
【テストチューブスタイル】16mm、テストチューブラック、フルサイズ、可動
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません