オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【テストチューブスタイル】20mm、テストチューブラック、フルサイズ、可動 注文コード44378426 品番30400107
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

角度調節可能、カスタムフィットステンレス製ホルダーには取り外し可能プラスチックラックが付属しています。作業場所からシェーカーへと移動するために、ラックを簡単に取り外しできます。

収納本数(本)チューブ:40 寸法(cm)内部可動ラック:12.9×27.4×9.9、外部固定ラック:12.7×27.6×12.7 仕様【テストチューブスタイル】20mm、テストチューブラック、フルサイズ、可動

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする